EATON Διακόπτες Κυκλώματος με Ηλεκτρονική Μορφωτή Θήκη Σειρά C, Πλαίσιο L


Τα ηλεκτρονικά MCCB της σειράς Eaton C χρησιμοποιούνται σε γεννήτριες αναμονής με κινητήρα ντίζελ, όπου δεν απαιτούνται διακόπτες κυκλώματος υψηλής διακοπής. Αυτά τα MCCB πλαισίου L χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων, συστήματα διανομής ισχύος και βιομηχανικούς πίνακες ελέγχου.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LG3450
-
RFQ
A
LG3500
€10,025.38
RFQ
B
LG3600
-
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος προσφέρουν προστασία γείωσης για τον εντοπισμό και τη διακοπή βλαβών γείωσης στο ηλεκτρικό σύστημα.
  • Διαθέτουν επιλεκτική ασφάλιση ζώνης για συντονισμό με άλλους διακόπτες κυκλώματος στο σύστημα, παρέχοντας ταχύτερη και πιο επιλεκτική ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια σφαλμάτων.
  • Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος διαθέτουν επιπλέον σταθερό θερμικό, σταθερό μαγνητικό ταξίδι για ακριβή προστασία υπερφόρτωσης και γρήγορο χρόνο απόκρισης.
  • Έχουν δυνατότητες μέτρησης ισχύος για την παρακολούθηση και τη μέτρηση της χρήσης ενέργειας στο σύστημα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • IEC
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διακοπή της βαθμολογίας αυτών των MCCB;

  • 18kAIC στα 240VAC
  • 14kAIC στα 480VAC
  • 10kAIC στα 600VAC

Πώς πρέπει να καθαρίζονται τα MCCB πλαισίου L της σειράς Eaton C;

  • Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα / πανί και ένα μη αγώγιμο καθαριστικό.
  • Αποφύγετε την καταστροφή του διακόπτη ή των εξαρτημάτων του.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ θερμομαγνητικής και ηλεκτρονικής μονάδας ταξιδιού;

  • Οι μονάδες θερμομαγνητικού ταξιδιού χρησιμοποιούν συνδυασμό θερμικών και μαγνητικών στοιχείων για τον εντοπισμό και την απόκριση σε τρέχουσες υπερφορτώσεις, ενώ οι ηλεκτρονικές μονάδες ταξιδιού χρησιμοποιούν μικροεπεξεργαστές και ηλεκτρονικούς αισθητήρες για τον εντοπισμό και την απόκριση σε συνθήκες υπερέντασης.
  • Οι ηλεκτρονικές μονάδες ταξιδιού παρέχουν πιο ακριβή και ρυθμιζόμενη προστασία από τις θερμομαγνητικές μονάδες ταξιδιού.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;