BALDOR MOTOR Κινητήρες γενικής χρήσης, τριφασικοί, ποδαρικοί, εντελώς κλειστοί


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Σχέδιο: B , Καθήκον: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Hz: 60 , Αξιολόγηση IP: 44 , Τοποθέτηση: F1 , Σχεδιασμός NEMA: B , Εγγύηση: 2 Έτος
ΣτυλΜοντέλοκορνίζαΕνισχυτέςΒάσηΥλικό πλαισίωνFrame SizeΠλήρες φορτίοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EM2555T-4G
----404T115-100 hp€15,790.29
B
EM3538
-----1.54 / .7782.5-€910.96
C
EM4400T
---Μαντεμένια405T224/112-100 hp€18,715.17
D
M3355
---Ατσάλι421.2 / .6-1 / 6 hp€661.74
C
EM4314TS
---Μαντεμένια364TS136/68-60 hp€13,864.53
B
EM3713T
---Ατσάλι215T36.8-34/17-15 hp€3,256.80
E
NM3542
---Ατσάλι562.8/1.4-3 / 4 hp€707.05
E
ΝΜ3454 / 35
-----.8 / .480-€814.66
C
EM4400T-12
---Μαντεμένια405T224/112-100 hp€23,153.49
F
EM4416T-4
-----21395.4-€36,398.74
B
EM3614T
---Ατσάλι184T7/3.5-2 hp€1,912.05
F
EM4412T-4
---Μαντεμένια444TS137-125 hp€25,811.79
C
EM4400TS
-----224/11295.4-€29,399.93
F
EM4407TR-4
-----22396.2-€37,845.90
F
EM4407T-4
---Μαντεμένια447T223-200 hp€35,937.14
F
EM4406T-4
-----16995.8-€25,441.74
C
EM4402T-4
---Μαντεμένια405TS110-100 hp-
RFQ
C
EM4316TS
---Μαντεμένια365TS171/85.9-75 hp€16,211.31
F
EM4413T-4
---Μαντεμένια445TS164-150 hp€30,371.31
C
EM4314T-12
---Μαντεμένια364T136/68-60 hp€15,944.16
B
EM3607T
-----5-4.8/2.487.5-€1,537.77
C
EM4316T-12
---Μαντεμένια365T172/85.9-75 hp€18,643.99
D
M3353
421 / .5RG----. 13€584.34
E
NM3454
481 / .5RG----. 25€506.92
E
NM3455
481.4 / .7RG----. 25€699.51
D
M3458
481.6 / .8RG----. 33€589.05
D
M3460
482/1RG----.5€609.16
D
M3454
481.3 / .65RG----. 25€625.84
D
M3461
482/1RG----.5€854.16
D
M3455
481.4 / .7RG----. 25€939.66
D
M3463
482.6/1.3RG----. 75€626.82
D
M3464
483.2-3/1.5RG----. 75€927.89
E
M3457
481.4 / .7RG----. 33€562.96
D
M3452
481.1 / .55RG----. 17€891.52
D
M3532
561.5-1.6 / .8RG----. 25€1,095.99
B
EM3545
562.8/1.4RG----1€1,176.18
B
EM3550
564-3.8/1.9RG----1.5€1,368.40
G
ΕΝΜ3546
562.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-Ατσάλι-Η 1.5--€1,146.96
B
EM3555
565.3-5/2.5RG----2€1,472.49
B
EM3558
566-5.8/2.9RG----2€1,450.48
D
M3536
561.8-2/1RG----. 33€1,194.17
D
M3538
562/1RG----.5€661.72
D
M3539
562.4/1.2RG----.5€1,146.36
B
EM3554
564.5-4.4/2.2RG----1.5€1,330.94
D
M3541
562.6/1.3RG----. 75€755.07
D
M3538 / 35
562.42-2.24/1.12RG----.5€778.80
E
M3534
561.6 / .8RG----. 33€623.33
D
M3542
563.2-3/1.5RG----. 75€783.81
E
NM3534
561.4 / .7RG----. 33€567.35
B
EM3556
563.6/1.8RG----1€1,566.57
D
M3531
561.4 / .7RG----. 25€901.04
E
NM3539
562/1RG----.5€1,000.63
E
NM3538
561.8 / .9RG----.5€657.98
D
M3535
561.8 / .9RG----. 33€1,011.99
B
EM3546
563.1-3/1.5RG----1€1,186.91
D
M3537
562/1RG----.5€684.88
H
KNM3457/35
56C1 / .5N----. 33€841.11
G
VEM8004
56C4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-Ατσάλι-Η 2.2--€1,438.56
G
VEM8003
56C3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-Ατσάλι-Η 1.5--€1,531.39
D
M3543
56H3.3-3/1.5RG----. 75€929.83
D
M3560
56H2.4-2.5/1.25RG----.5€1,339.53

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;