BALDOR MOTOR ENM3546 Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 56 Frame | AJ6VFM

BALDOR MOTOR ENM3546 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6VFM Μοντέλο: ENM3546

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,146.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 1.5
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3524M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή1.000 hp
Συνολικό μήκος12.06 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος76
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,745 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - NM3546
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 85.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: M
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΕνισχυτέςΒάσηΥλικό πλαισίωνFrame SizeΠλήρες φορτίοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΤιμή
BALDOR MOTOR EM2276T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,563.67
BALDOR MOTOR EM2280T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Σίδερο-Η 7.9--€5,647.01
BALDOR MOTOR EM2332T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,345.90
BALDOR MOTOR EM2333T Τριφασικός κινητήρας, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,182.22
BALDOR MOTOR EM2334T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€3,858.14
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€4,884.25
BALDOR MOTOR EM2394T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€3,917.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ENM3546 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 56 Frame
€1,146.96 /μονάδα