APPLETON ELECTRIC Διακόπτες με βαθμολογία κινητήρα


Φίλτρα
Μέγιστη. Τάση: 600 VAC , Αριθμός συμμοριών: 1 , Τύπος εκκίνησης: Χειροκίνητο , Τύπος: Εργοστασιακά σφραγισμένο , Πλάτος: 3.72 "
ΣτυλΜοντέλοΑπαιτείται αριθμός θερμικών μονάδωνΕνισχυτές ACΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΎψοςHP @ 120VHP @ 240VΜέγεθος κόμβουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EDSK-MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC. 20 Amp, 600VAC1.5 "26.06 "123 / 4 "€947.03
B
EDSC11MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC. 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121/2€1,056.54
C
EDS31MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC. 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121€1,038.66
C
EDS11MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC. 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121/2€904.22
C
EDS21MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC. 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "123/4€917.18
B
EDSC21MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC. 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "123/4€1,150.01
B
EDSC31MC2
130 Amp, 250 VAC/VDC. 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121€901.66
C
EDS11MC3
330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2€1,271.13
C
EDS21MC3
330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/4€1,613.57
B
EDSC31MC3
330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51€1,309.19
B
EDSC11MC3
330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2€1,510.10
B
EDSC21MC3
330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/4€1,640.36
C
EDS31MC3
330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51€1,398.56

Διακόπτες με βαθμολογία κινητήρα

Οι διακόπτες με κινητήρα Appleton Electric έχουν σχεδιαστεί για χειροκίνητη εκκίνηση μικρών κινητήρων VAC ή VDC σε επικίνδυνες τοποθεσίες, όπως παρουσία εύφλεκτων ατμών, αερίων ή καύσιμης σκόνης. Αυτοί οι διακόπτες διαθέτουν μια ευανάγνωστη χειρολαβή χειριστή με διατάξεις για το λουκέτο σε θέσεις ON ή OFF για εύκολο έλεγχο. Έρχονται σε ένα ελαστικό σώμα από σίδερο, καλυμμένο με γκρι εποξειδική πούδρα για μέγιστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, τη διάβρωση και τις χημικές ουσίες. Αυτοί οι διακόπτες με ονομαστική ισχύ έρχονται σε περιβλήματα με ονομαστική τιμή NEMA 3, 3R, 9EFG και 7CD για την αποφυγή πρόσβασης σε επικίνδυνα μέρη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;