CHERNE MS2 Long Test Ball Plugs


Οι μακριές τάπες Test Ball Cherne MS2 είναι ιδανικές για δοκιμή στοίβας απορριμμάτων από αποχετεύσεις δαπέδου έως σωλήνες αποχέτευσης.

Φίλτρα
Υλικό: Καουτσούκ , Τύπος: Πνευματικός
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΑποπληθωρισμένο μήκοςΞεφουσκωμένη διάμετροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
274518
2 "έως 3"1.75 "έως 3.25"13 psi/30 πόδια.40 psi19.44 "1.58 "€168.11
A
274526
3 "έως 4"2.75 "έως 4.25"13 psi/30 πόδια.40 psi23.75 "2.38 "€193.57
A
274534
4 "έως 6"3.5 "έως 6.25"13 psi/30 πόδια.30 psi26.62 "3.25 "€470.05

Μηχανισμός εργασίας

  • Τα βύσματα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο σωλήνα σε απόσταση τουλάχιστον ίση με τη διάμετρο του σωλήνα.
  • Συνδέστε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος στο εξάρτημα φουσκώματος του βύσματος.
  • Στερεώστε / μπλοκάρετε το βύσμα.
  • Φουσκώστε την πίεση στο βύσμα μέσω του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος και αφήστε το να σταθεροποιηθεί.
  • Συνεχίστε με τη δοκιμή του σωλήνα ή άλλη χρήση του βύσματος.
  • Ελευθερώστε την πίεση του βύσματος έξω από την επικίνδυνη ζώνη μέχρι να ξεφουσκώσει τελείως το βύσμα και τελικά αφαιρέστε το σύστημα στήριξης/μπλοκαρίσματος.

Χαρακτηριστικά

  • Τα μακρά βύσματα δοκιμαστικής μπάλας Cherne MS2 διαθέτουν χυτευμένες νευρώσεις στεγανοποίησης για να εγγυώνται στεγανοποίηση χωρίς διαρροές.
  • Είναι αρκετά μακρύ για να σφραγίζουν την αποχέτευση και την κατακόρυφη ανύψωση.
  • Τα μοντέλα 274518, 274526 και 274534 επιτρέπουν το ξεφούσκωμα πολλαπλών σταδίων για την αφαίρεση του πίσω πιτσιλίσματος.
  • Διαθέτουν προστατευτικό ανακούφισης πίεσης για προστασία από υπερβολικό φούσκωμα.
  • Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν έναν εύκαμπτο σωλήνα προέκτασης 5 ποδών, λαβή ασφαλείας και νάιλον ιμάντα για την αποφυγή ολίσθησης του βύσματος προς τα κάτω.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 9001
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διάρκεια ζωής των πνευματικών βυσμάτων Cherne;

Η Cherne προσφέρει 2 χρόνια εγγύηση σε όλα τα πνευματικά βύσματα (από την ημερομηνία κατασκευής) όταν διατηρούνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 125 βαθμών Φαρενάιτ.

Πόσο συχνά πρέπει να παρακολουθείται η πίεση των βυσμάτων;

Η πίεση φουσκώματος θα πρέπει να ελέγχεται και να διατηρείται τουλάχιστον μία φορά ανά 4 ώρες κατά τη χρήση.

Τι θα συμβεί κατά το υπερβολικό ή υποφούσκωμα των βυσμάτων;

  • Υπερφούσκωμα: Μπορεί να προκαλέσει την απομάκρυνση του βύσματος και τη ρήξη με εξαιρετική ταχύτητα.
  • Υπερφούσκωμα: Μπορεί να προκαλέσει την απομάκρυνση των μέσων και του συγκρατημένου βύσματος από τον σωλήνα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;