Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 274526 Test Ball Plug, μέγεθος 3 έως 4 ίντσες, μήκος 23.75 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια | AC2AAN 2HCE5

CHERNE 274526 Δοκιμαστικό βύσμα μπάλας, μέγεθος 3 έως 4 ίντσες, μήκος 23.75 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2AAN Μοντέλο: 274526Cross Ref: 2HCE5
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
€193.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή βύσματος
Ξεφουσκωμένη διάμετρος2.38 "
Αποπληθωρισμένο μήκος23.75 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη13 psi/30 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος3 "έως 4"
Σειρά2.75 "έως 4.25"
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού40 psi
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.359
Ύψος πλοίου (cm)69.6
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΑποπληθωρισμένο μήκοςΞεφουσκωμένη διάμετροςΤιμή
CHERNE 274518 Test Ball Plug, μέγεθος 2 έως 3 ίντσες, μήκος 19.44 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια | AC2AAM 2HCE4 2745182 "έως 3"1.75 "έως 3.25"13 psi/30 πόδια.40 psi19.44 "1.58 "€168.11
CHERNE 274534 Test Ball Plug, μέγεθος 4 έως 6 ίντσες, μήκος 26.62 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια | AD2EWE 3NVY4 2745344 "έως 6"3.5 "έως 6.25"13 psi/30 πόδια.30 psi26.62 "3.25 "€470.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 274526 Δοκιμαστικό βύσμα μπάλας, μέγεθος 3 έως 4 ίντσες, μήκος 23.75 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια.
€193.57 /μονάδα