Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 274534 Test Ball Plug, μέγεθος 4 έως 6 ίντσες, μήκος 26.62 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια | AD2EWE 3NVY4

CHERNE 274534 Δοκιμαστικό βύσμα μπάλας, μέγεθος 4 έως 6 ίντσες, μήκος 26.62 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EWE Μοντέλο: 274534Cross Ref: 3NVY4
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
€470.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή βύσματος
Ξεφουσκωμένη διάμετρος3.25 "
Αποπληθωρισμένο μήκος26.62 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη13 psi/30 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος4 "έως 6"
Σειρά3.5 "έως 6.25"
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού30 psi
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ4016991500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΑποπληθωρισμένο μήκοςΞεφουσκωμένη διάμετροςΤιμή
CHERNE 274518 Test Ball Plug, μέγεθος 2 έως 3 ίντσες, μήκος 19.44 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια | AC2AAM 2HCE4 2745182 "έως 3"1.75 "έως 3.25"13 psi/30 πόδια.40 psi19.44 "1.58 "€168.11
CHERNE 274526 Test Ball Plug, μέγεθος 3 έως 4 ίντσες, μήκος 23.75 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια | AC2AAN 2HCE5 2745263 "έως 4"2.75 "έως 4.25"13 psi/30 πόδια.40 psi23.75 "2.38 "€193.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 274534 Δοκιμαστικό βύσμα μπάλας, μέγεθος 4 έως 6 ίντσες, μήκος 26.62 ίντσες, 13 psi/ 30 πόδια.
€470.05 /μονάδα