APOLLO VALVES 94A-20A-01 Ενσωματωμένη συγκόλληση ορειχάλκινης σφαιρικής βαλβίδας 4 In | AA9CZW 1CKE9

APOLLO VALVES 94A-20A-01 Ενσωματωμένη συγκόλληση ορειχάλκινης σφαιρικής βαλβίδας 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CZW Μοντέλο: 94A-20A-01Cross Ref: 1CKE9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€398.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣυγκόλληση x Συγκόλληση
Χειρισμός υλικούΑτσάλι με ανθεκτική στη διάβρωση επένδυση
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 400 psi
Μέγεθος σωλήνα4"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 400 βαθμοί F
Tube Size4"
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.28
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
APOLLO VALVES 94A-101-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8 94A-101-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1 / 4 "-€11.00
APOLLO VALVES 94A-102-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9 94A-102-01FNPT x FNPTWOG 600 psi3 / 8 "-€9.86
APOLLO VALVES 94A-103-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZC 1CKD1 94A-103-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1 / 2 "-€14.24
APOLLO VALVES 94A-104-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPTWOG 600 psi3 / 4 "-€23.84
APOLLO VALVES 94A-105-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1"-€31.67
APOLLO VALVES 94A-106-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4 94A-106-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1.25 "-€49.90
APOLLO VALVES 94A-107-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5 94A-107-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1.5 "-€71.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 94A-20A-01 Ενσωματωμένη συγκόλληση ορειχάλκινης σφαιρικής βαλβίδας 4 ιντσών
€398.34 /μονάδα