VESTIL VHMH-TB-2 λαβή περιστρεφόμενης ράβδου Χρήση με VHMS-8/13/30

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BPU Μοντέλο: VHMH-TB-2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€114.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενη μπάρα
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΠεριστρεφόμενη λαβή ράβδου
Διάσταση37.5 "x 4.125" x 1.5313 "
λαβή Μήκος36 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος1.53 "
Μήκος37.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συσκευασία1
Πηγή ενέργειαςΧέρι
ΧαρακτηριστικάΠεριστρεφόμενη λαβή ράβδου
Πλάτος4.12 "
Δουλεύει μεVHMS-8, BHMS-15, VHMS-30

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)3.89
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)10.48
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
VESTIL VHMH-36-1 Λαβή για χρήση με VHMS-2, Μέγεθος 36 ιντσών | AG8BPP VHMH-36-136 "1.38 "Τιμόνι36 "Handle8"€75.75
VESTIL VHMH-36-2 Λαβή για χρήση με VHMS-8/13/30, Μέγεθος 38.6 ίντσες | AG8BPQ VHMH-36-236 "1.38 "Τιμόνι38.56 "Handle8"€80.14
VESTIL VHMH-48-1 Λαβή για χρήση με VHMS-2, Μέγεθος 50.6 ιντσών | AG8BPR VHMH-48-148 "1.38 "Τιμόνι50.56 "Handle8"€81.52
VESTIL VHMH-48-2 Λαβή για χρήση με VHMS-8/13/30 50.6 | AG8BPT VHMH-48-248 "1.38 "Τιμόνι50.56 "Handle8"€84.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHMH-TB-2 λαβή περιστρεφόμενης ράβδου Χρήση με VHMS-8/13/30
€114.51 /μονάδα