VESTIL VHMH-48-1 Λαβή για χρήση με VHMS-2, μέγεθος 50.6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BPR Μοντέλο: VHMH-48-1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€81.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤιμόνι
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαHandle
Διάσταση50.56 "x 8" x 1.37 "
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος1.38 "
Μήκος50.56 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συσκευασία1
Πηγή ενέργειαςΧέρι
ΧαρακτηριστικάHandle
Πλάτος8"
Δουλεύει μεVHMS-2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)128.43
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
VESTIL VHMH-36-1 Λαβή για χρήση με VHMS-2, Μέγεθος 36 ιντσών | AG8BPP VHMH-36-136 "1.38 "Τιμόνι36 "Handle8"€75.75
VESTIL VHMH-36-2 Λαβή για χρήση με VHMS-8/13/30, Μέγεθος 38.6 ίντσες | AG8BPQ VHMH-36-236 "1.38 "Τιμόνι38.56 "Handle8"€80.14
VESTIL VHMH-48-2 Λαβή για χρήση με VHMS-8/13/30 50.6 | AG8BPT VHMH-48-248 "1.38 "Τιμόνι50.56 "Handle8"€84.36
VESTIL VHMH-TB-2 Λαβή περιστρεφόμενης ράβδου Χρήση με VHMS-8/13/30 | AG8BPU VHMH-TB-236 "1.53 "Περιστρεφόμενη μπάρα37.5 "Περιστρεφόμενη λαβή ράβδου4.12 "€114.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHMH-48-1 Λαβή για χρήση με VHMS-2, μέγεθος 50.6 ίντσες
€81.52 /μονάδα