A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 350 lbs. , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Χρώμα: Μπλε , Απόσταση μεταξύ βημάτων: 10 " , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Περιστρεφόμενος με ελατήριο , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 4 , Αριθμός μπροστινών τροχών: 2 , Αριθμός πίσω τροχών: 2 , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Φόρτωση ελατηρίου: Ναι , Γωνία βήματος: 58 μοίρες , Βάθος βήματος: 7" , Μήκος βήματος: 30 1 / 4 " , Τύπος βήματος: Διάτρητο , Βάθος κορυφαίου βήματος: 14 "