VESTIL LAD-PW-32-3-P Standard Slope Ladder, διάτρητη, 30.25 ίντσες μέγεθος, 3 βήματα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VEA Μοντέλο: LAD-PW-32-3-P

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€930.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης34.31 "
Πλάτος βάσης34.31 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.2"
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΠεριστρεφόμενος με ελατήριο
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1"
Ύψος χειρολισθήρας60 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος60 "
Μήκος34.312 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπροστινών τροχών2
Αριθμός πίσω τροχών2
Αριθμός βημάτων3
Πίσω Caster Dia.3"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Τύπος πίσω τροχίσκουΠεριστρεφόμενο κλείδωμα
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Φορτωμένο ελατήριοΝαι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Μήκος βήματος30 1 / 4 "
Τύπος βήματοςΔιάτρητο
Πλάτος βήματος30.25 "
Βάθος κορυφής βημάτων14 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων30 "
Πλάτος34.312 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)87.15
Πλάτος πλοίου (cm)87.15
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πίσω τροχίσκουΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος βήματοςΜπροστινό πλάτος τροχίσκουΎψος χειρολισθήραςΠεριλαμβάνονται κιγκλιδώματαΎψοςΤιμή
VESTIL LAD-PW-18-2-P Standard Slope Ladder, Διάτρητη, 16.8125 Inch Μέγεθος, 2 Step | AG7VBH LAD-PW-18-2-ΡΠεριστρεφόμενο κλείδωμα34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Ναι50 "€743.02
VESTIL LAD-PW-18-2-P-NHR Standard Slope Ladder, διάτρητη, 16.8125 ίντσες Μέγεθος, 2 σκαλοπάτια, χωρίς ράγα | AG7VBJ LAD-PW-18-2-P-NHRΠεριστρεφόμενο κλείδωμα25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Οχι20 "€618.37
VESTIL LAD-PW-18-3-P Standard Slope Ladder, 3 σκαλοπάτια, Περιστρεφόμενοι τροχοί κλειδαριάς | AG7VBM LAD-PW-18-3-ΡΠεριστρεφόμενο κλείδωμα34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Ναι60 "€758.79
VESTIL LAD-PW-18-3-P-NHR Standard Slope Ladder, διάτρητη, 16.8125 ίντσες Μέγεθος, 3 σκαλοπάτια, χωρίς ράγα | AG7VBN LAD-PW-18-3-P-NHRΠεριστρεφόμενο κλείδωμα31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Οχι30 "€638.38
VESTIL LAD-PW-18-4-P Standard Slope Ladder, διάτρητη, 16.8125 ίντσες Μέγεθος, 4 βήμα | AG7VBR LAD-PW-18-4-ΡΠεριστρεφόμενο κλείδωμα40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Ναι70 "€974.93
VESTIL LAD-PW-18-4-P-NHR Standard Slope Ladder, διάτρητη, 16.8125 ίντσες Μέγεθος, 4 σκαλοπάτια, χωρίς ράγα | AG7VBT LAD-PW-18-4-P-NHRΠεριστρεφόμενο κλείδωμα38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Οχι40 "€837.54
VESTIL LAD-PW-18-5-P Standard Slope Ladder, διάτρητη, 16.8125 ίντσες μέγεθος, 5 βήμα | AG7VBV LAD-PW-18-5-ΡΠεριστρεφόμενο κλείδωμα47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Ναι80 "€1,080.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-PW-32-3-P Standard Slope Ladder, διάτρητη, 30.25 ίντσες μέγεθος, 3 βήματα
€930.49 /μονάδα