Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 94A-101-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8

APOLLO VALVES 94A-101-01 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CZA Μοντέλο: 94A-101-01Cross Ref: 1CKC8
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
€12.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑτσάλι με ανθεκτική στη διάβρωση επένδυση
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 400 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
APOLLO VALVES 94A-102-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9 94A-102-01FNPT x FNPTWOG 600 psi3 / 8 "-€11.45
APOLLO VALVES 94A-103-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZC 1CKD1 94A-103-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1 / 2 "-€14.92
APOLLO VALVES 94A-104-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPTWOG 600 psi3 / 4 "-€24.98
APOLLO VALVES 94A-105-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1"-€36.78
APOLLO VALVES 94A-106-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4 94A-106-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1.25 "-€57.93
APOLLO VALVES 94A-107-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5 94A-107-01FNPT x FNPTWOG 600 psi1.5 "-€82.45
APOLLO VALVES 94A-108-01 Brass Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AA9CZH 1CKD6 94A-108-01FNPT x FNPTWOG 600 psi2"-€125.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 94A-101-01 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/4 In
€12.77 /μονάδα