Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 36ELF11301S Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας | AD3LWV 40D781

APOLLO VALVES 36ELF11301S Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LWV Μοντέλο: 36ELF11301SΣταυρός: 40D781

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€128.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητής ενιαίας ένωσης x FNPT
Ύψος6"
Μήκος4.5 "
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης50 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης15 έως 75 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βαλβίδαςΤύπος σύνδεσηςΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 36ELF10301PR Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας | AC6WMT 36N603 36ELF10301PRΥψηλή χωρητικότηταΤύπος4.75 "5.5 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi180 βαθμοί F1 / 2 "€151.04
APOLLO VALVES 36ELF10401PR Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσας | AC6WMU 36N604 36ELF10401PRΥψηλή χωρητικότηταΤύπος4.75 "5 25 / 32 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi180 βαθμοί F3 / 4 "€133.76
APOLLO VALVES 36ELF10501PR Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 ίντσας | AC6WMV 36N605 36ELF10501PRΥψηλή χωρητικότηταΤύπος4.75 "5 29 / 32 "Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο250 psi180 βαθμοί F1"€149.53
Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού APOLLO VALVES 36ELF10301T, Bronze, 1/2 Inch, FNPT, 3-5/8 Inch Length | AD3LWR 40D776 36ELF10301TΑρχικόFNPT6"3 5 / 8 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινο400 psi180 μοίρες φά1 / 2 "€128.94
APOLLO VALVES 36ELF10401T Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσας | AD3LWT 40D778 36ELF10401TΑρχικόFNPT6"3.625 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινο400 psi180 βαθμοί F3 / 4 "€128.48
APOLLO VALVES 36ELF10501T Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 ίντσας | AD3LWU 40D780 36ELF10501TΑρχικόFNPT6"3.625 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινο400 psi180 βαθμοί F1"€159.65
APOLLO VALVES 36ELF11301T Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας | AD3LWW 40D782 36ELF11301TΑρχικόFNPT ενιαίας ένωσης6"4.5 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινο400 psi180 βαθμοί F1 / 2 "€133.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 36ELF11301S Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας
€128.63 /μονάδα