FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 3 / 4 "NPT


Φίλτρα
Βάθος: 1.8 " , Διαστάσεις: 2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: RoHS Compliant , Υψος: 2.3 " , Hz: 50/60 , Μήκος καλωδίου: 16 " , Τύπος περιβλήματος NEMA: 1 , Πλάτος: 3.2 "
ΣτυλΜοντέλοΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςHP @ 120VHP @ 240VΧρόνος ΑπόκρισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RIBU2C
10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC(2) SPDTΟξείδιο καδμίου από ασήμι με ασήμι1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC20 δευτερόλεπτο€46.61
B
RIBH2C
10 έως 30 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC(2) SPDTΟξείδιο καδμίου από ασήμι με ασήμι1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC20 δευτερόλεπτο€54.04
C
RIB12P30
12 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTΑσημένιο κράμα1218 δευτερόλεπτο€167.91
D
RIB24P30
24 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTΑσημένιο κράμα1218 δευτερόλεπτο€89.58

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;