Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU2C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU2C Κλειστό Ρελέ (2) Spdt 10a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QLR Μοντέλο: RIBU2CCross Ref: 2ERZ6
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
€46.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό προ-ενσύρματο ρελέ
Πηνία πηνίου10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC
Φόρμα Επικοινωνίας(2) SPDT
Υλικό επαφήςΟξείδιο καδμίου από ασήμι με ασήμι
Βάθος1.8 "
Διαστάσεις2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Ύψος2.3 "
HP @ 120V1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC
HP @ 240V1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC
Hz50/60
Μήκος μολύβδου16 "
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Χρόνος Απόκρισης20 δευτερόλεπτο
Πλάτος3.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: RIB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςHP @ 120VHP @ 240VΧρόνος ΑπόκρισηςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBH2C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10 έως 30 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC(2) SPDTΟξείδιο καδμίου από ασήμι με ασήμι1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC20 δευτερόλεπτο€54.04
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB12P30 Κλειστό ρελέ ισχύος Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37 RIB12P3012 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTΑσημένιο κράμα1218 δευτερόλεπτο€167.91
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB24P30 Κλειστό ρελέ ισχύος Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38 RIB24P3024 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTΑσημένιο κράμα1218 δευτερόλεπτο€89.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU2C Κλειστό Ρελέ (2) Spdt 10a
€46.61 /μονάδα