Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB24P30 Κλειστό ρελέ ισχύος Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 Enclosed Power Relay Dpdt 30a @ 300vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JDN Μοντέλο: RIB24P30Cross Ref: 21GP38
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
€89.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό προ-ενσύρματο ρελέ
Πηνία πηνίου24 VAC/DC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Διαστάσεις2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Μήκος μολύβδου16 "
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Χρόνος Απόκρισης18 δευτερόλεπτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8536490075

Λεπτομέρειες:

Λειτουργικές συσκευές Το κλειστό ρελέ ισχύος RIB24P30 ελέγχει και διαχειρίζεται τη ροή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το ρελέ είναι ιδανικό για τον έλεγχο ανεμιστήρων καυσαερίων, κινητήρων, κενού και διαφόρων ηλεκτρικών φορτίων. Προστατεύει τον εξοπλισμό από ζημιές, ενισχύει τις διαδικασίες αυτοματισμού και διαχειρίζεται τη διανομή ισχύος με ελεγχόμενο τρόπο.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το ρελέ έχει κλειστό σχέδιο στεγανοποίησης για προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
  • Προσφέρει επιφανειακή τοποθέτηση, μια βολική και προσιτή λύση για τον έλεγχο των ηλεκτρικών φορτίων σε διάφορες εφαρμογές.
  • Αυτό το ρελέ διαθέτει ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου για να εξασφαλίσει απρόσκοπτη και φιλική προς το χρήστη ενσωμάτωση στα ηλεκτρικά συστήματα.
  • Διαθέτει περίβλημα NEMA για βασική προστασία από περιβαλλοντικά στοιχεία.
  • Αυτό το ρελέ έχει μια φόρμα επαφής διπλού πόλου, κανονικά ανοιχτής ρίψης (DPST-NO) για να παρέχει αξιόπιστη απομόνωση κυκλώματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτού του κλειστού ρελέ τροφοδοσίας Λειτουργικών Συσκευών;

A.

  • Απαιτήσεις φορτίου
  • Φόρμα επικοινωνίας
  • Στυλ τοποθέτησης
  • Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης
  • Τάση πηνίου
  • Αξιολογήσεις επαφών
  • Αξιολογήσεις ιπποδύναμης
  • Χρόνος απόκρισης
  • Ένδειξη κατάστασης
  • Ανθεκτικότητα μηχανικής λειτουργίας
  • Περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Αξιολόγηση και σφράγιση περιβλήματος

Ε. Αυτό το ρελέ RIB24P30 έχει ένδειξη κατάστασης;

Α. Ναι, το ρελέ είναι εξοπλισμένο με ένδειξη LED για οπτική παρακολούθηση της κατάστασης.

Ε. Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτό το κλειστό ρελέ τροφοδοσίας RIB24P30 λειτουργικών συσκευών;

A.

  • Επιθεωρείτε περιοδικά οπτικά το ρελέ για σωματικές βλάβες, χαλαρές συνδέσεις και σημάδια υπερθέρμανσης.
  • Διατηρήστε το ρελέ και το περιβάλλον του απαλλαγμένο από σκόνη και υπολείμματα, ειδικά σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.
  • Ελέγχετε και σφίγγετε τακτικά όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις για να διασφαλίζετε ασφαλείς και αξιόπιστες επαφές.
  • Παρακολουθήστε προσεκτικά τη λειτουργική συμπεριφορά του ρελέ, σημειώνοντας τυχόν ασυνήθιστους θορύβους, καθυστερήσεις ή διακυμάνσεις στην εναλλαγή.
  • Βεβαιωθείτε ότι το ρελέ λειτουργεί εντός καθορισμένων περιβαλλοντικών συνθηκών, αποφεύγοντας την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες ή υγρασία, εάν δεν έχει χαρακτηριστεί για τέτοιες συνθήκες.
  • Ελέγχετε τακτικά τις ενδείξεις κατάστασης, όπως τα φώτα LED, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.
  • Ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργικότητα του ρελέ για να βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται όπως αναμένεται στον έλεγχο των σημάτων και αλλάζει αποτελεσματικά το φορτίο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςHP @ 120VHP @ 240VΧρόνος ΑπόκρισηςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU2C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC(2) SPDTΟξείδιο καδμίου από ασήμι με ασήμι1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC20 δευτερόλεπτο€46.61
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBH2C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10 έως 30 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC(2) SPDTΟξείδιο καδμίου από ασήμι με ασήμι1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC20 δευτερόλεπτο€54.04
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB12P30 Κλειστό ρελέ ισχύος Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37 RIB12P3012 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTΑσημένιο κράμα1218 δευτερόλεπτο€167.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 Enclosed Power Relay Dpdt 30a @ 300vac
€89.58 /μονάδα