Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 20-251-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NRF 2EEU2

APOLLO VALVES 20-251-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 ίντσα Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NRF Μοντέλο: 20-251-00Αναφ.: 2 ΕΕΕ2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€159.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής νερού
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μήκος από κέντρο σε κέντρο13.25 "
σύνδεσηMNPT
Μήκος γυαλιού12 "
Μέγιστη. Πίεση200 psig σε 400 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
πρότυποΒαρύ μοτίβο
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό τροχούΠλαστική σύνθεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φλάντζες (EPDM)
    • Γυάλινος σωλήνας OD (5/8 ")
    • Αριθμός ράβδων προστασίας (2)
    • Συσκευασία Stem (TFE)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος από κέντρο σε κέντροΜήκος γυαλιούΜέγεθος σωλήναΥλικό τροχούΤιμή
APOLLO VALVES 20-204-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Αλουμίνιο€149.74
APOLLO VALVES 20-205-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Πλαστική σύνθεση€159.39
APOLLO VALVES 20-207-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 3/4 Inch Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Αλουμίνιο€179.83
APOLLO VALVES 20-208-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 3/4 Inch Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Πλαστική σύνθεση€179.83
APOLLO VALVES 20-250-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Αλουμίνιο€163.20
APOLLO VALVES 2025003 Νερόμετρο, 1/2 Inch Size, Bronze | BP2RUZ 2025003----€205.78
APOLLO VALVES 2025103 Νερόμετρο, 1/2 Inch Size, Bronze | BP3MJF 2025103----€205.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 20-251-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 ίντσα Mnpt
€159.26 /μονάδα