Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 20-208-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 3/4 Inch Mnpt | AB9NRD 2EET9

APOLLO VALVES 20-208-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 3/4 ίντσα Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NRD Μοντέλο: 20-208-00Cross Ref: 2EET9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€179.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής νερού
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μήκος από κέντρο σε κέντρο17.5 "
σύνδεσηMNPT
Μήκος γυαλιού16 "
Μέγιστη. Πίεση200 psig σε 400 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
πρότυποΒαρύ μοτίβο
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό τροχούΠλαστική σύνθεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φλάντζες (EPDM)
    • Γυάλινος σωλήνας OD (3/4 ")
    • Αριθμός ράβδων προστασίας (2)
    • Συσκευασία Stem (TFE)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος από κέντρο σε κέντροΜήκος γυαλιούΜέγεθος σωλήναΥλικό τροχούΤιμή
APOLLO VALVES 20-204-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Αλουμίνιο€149.74
APOLLO VALVES 20-205-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Πλαστική σύνθεση€159.39
APOLLO VALVES 20-207-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 3/4 Inch Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Αλουμίνιο€179.83
APOLLO VALVES 20-250-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Αλουμίνιο€163.20
APOLLO VALVES 20-251-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Πλαστική σύνθεση€159.26
APOLLO VALVES 2025003 Νερόμετρο, 1/2 Inch Size, Bronze | BP2RUZ 2025003----€205.78
APOLLO VALVES 2025103 Νερόμετρο, 1/2 Inch Size, Bronze | BP3MJF 2025103----€205.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 20-208-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 3/4 ίντσα Mnpt
€179.83 /μονάδα