Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 20-250-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NRE 2EEU1

APOLLO VALVES 20-250-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 ίντσα Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NRE Μοντέλο: 20-250-00Αναφ.: 2 ΕΕΕ1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€163.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής νερού
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μήκος από κέντρο σε κέντρο13.25 "
σύνδεσηMNPT
Μήκος γυαλιού12 "
Μέγιστη. Πίεση200 psig σε 400 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
πρότυποΒαρύ μοτίβο
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μετρητής νερού Apollo 20-250-00 διαθέτει βαρύτερο μοτίβο σώματος βαλβίδας για ανώτερες βαθμολογίες σέρβις. Είναι ένας διαφανής σωλήνας μέσω του οποίου ο χρήστης της δεξαμενής ή του λέβητα μπορεί να παρατηρήσει τη στάθμη του υγρού που περιέχεται μέσα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μετρητής νερού Apollo 20-250-00 είναι κατάλληλος για χρήση σε όλους τους τύπους επαλήθευσης στάθμης υγρού.
  • Διαθέτει βαλβίδα αποστράγγισης 1/4 ιντσών και έχει επικαλυμμένες ατσάλινες προστατευτικές ράβδους.
  • Έρχεται με ονομαστική πίεση 400 psig στους 100 βαθμούς F.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι ακριβή τα μετρητές νερού;

Α. Ενώ οι μετρητές στάθμης νερού μπορεί να είναι λιγότερο ακριβείς, οι μετρητές ζύγισης είναι η πιο ακριβής τεχνολογία που διατίθεται τώρα. Ωστόσο, μπορεί να είναι απαγορευτικά ακριβά και να απαιτούν τη μεγαλύτερη συντήρηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος από κέντρο σε κέντροΜήκος γυαλιούΜέγεθος σωλήναΥλικό τροχούΤιμή
APOLLO VALVES 20-204-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Αλουμίνιο€149.74
APOLLO VALVES 20-205-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Πλαστική σύνθεση€159.39
APOLLO VALVES 20-207-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 3/4 Inch Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Αλουμίνιο€179.83
APOLLO VALVES 20-208-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 3/4 Inch Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Πλαστική σύνθεση€179.83
APOLLO VALVES 20-251-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 Inch Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Πλαστική σύνθεση€159.26
APOLLO VALVES 2025003 Νερόμετρο, 1/2 Inch Size, Bronze | BP2RUZ 2025003----€205.78
APOLLO VALVES 2025103 Νερόμετρο, 1/2 Inch Size, Bronze | BP3MJF 2025103----€205.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 20-250-00 Μέγεθος σωλήνα μετρητή νερού 1/2 ίντσα Mnpt
€163.20 /μονάδα