PETERSEN PRODUCTS Βύσμα σωλήνων 143-2


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΦλάντζα Ντία.Μέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΥλικό σφραγίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
143-2338
Αλουμίνιο3.87 "3.64 "5 psi-Neoprene€71.21
B
143-2031-Τ
Αλουμίνιο0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neoprene€25.77
C
143-2050-ΣΝ
Αλουμίνιο0.75 "0.53 "15 psi1.43 "Neoprene€37.13
D
143-2050
Αλουμίνιο0.75 "0.53 "10 psi1.68 "Neoprene€35.51
E
143-2044-W
Αλουμίνιο0.41 "0.48 "15 psi1.09 "Neoprene€32.26
E
143-2038-W1
Αλουμίνιο0.37 "0.65 "15 psi0.88 "Neoprene€32.26
B
143-2038-T1
Αλουμίνιο0.37 "0.42 "15 psi1.18 "Neoprene€25.77
A
143-2325
Αλουμίνιο3.94 "3.44 "5 psi3.64 "Neoprene€66.34
A
143-2313
Αλουμίνιο3.87 "3.37 "5 psi-Neoprene€66.34
E
143-2031-W
Αλουμίνιο0.30 "0.34 "15 psi0.95 "Neoprene€32.26
D
143-2288
Αλουμίνιο3.68 "3.09 "5 psi3.71 "Neoprene€74.45
E
143-2056-W
Αλουμίνιο0.55 "0.42 "15 psi1.29 "Neoprene€32.26
D
143-2275
Αλουμίνιο3.63 "2.89 "5 psi5.86 "Neoprene€63.10
D
143-2263
Αλουμίνιο3.25 "2.82 "5 psi3.71 "Neoprene€74.45
D
143-2213
Αλουμίνιο3"2.27 "5 psi-Neoprene€63.10
D
143-2200
Αλουμίνιο2.44 "2.12 "5 psi2.6 "Neoprene€38.75
F
143-2100-ΒΤ
Αλουμίνιο1.23 "1.03 "10 psi3.67 "Neoprene€212.39
F
143-2075-ΒΤ
Αλουμίνιο1.25 "0.79 "10 psi3.17 "Neoprene€201.03
A
143-2400
Αλουμίνιο4.6 "4.37 "5 psi3.66 "Neoprene€72.83
A
143-2388
Αλουμίνιο4.5 "4.19 "5 psi-Neoprene€72.83
A
143-2375
Αλουμίνιο4.5 "4.06 "5 psi3.71 "Neoprene€72.83
A
143-2425
Αλουμίνιο5.06 "4.656 "--Neoprene€509.35
B
143-2044-Τ
Αλουμίνιο0.41 "0.48 "15 psi1.40 "Neoprene€25.77
A
143-2363
Αλουμίνιο4.24 "3.89 "5 psi-Neoprene€72.83
F
143-2213-ΒΤ
Αλουμίνιο2.95 "2.28 "5 psi4.62 "Neoprene€274.05
F
143-2200-ΒΤ
Αλουμίνιο2.44 "2.14 "5 psi3.68 "Neoprene€256.20
D
143-2175
Αλουμίνιο2.2 "1.87 "5 psi2.66 "Neoprene€38.75
D
143-2163
Αλουμίνιο1.94 "1.71 "10 psi2.6 "Neoprene€38.75
D
143-2125
Αλουμίνιο1.75 "1.33 "10 psi2.65 "Neoprene€37.13
D
143-2100
Αλουμίνιο1.25 "1.03 "10 psi2.59 "Neoprene€37.13
B
143-2056-Τ
Αλουμίνιο0.55 "0.65 "15 psi1.70 "Neoprene€25.77
B
143-2050-Τ
Αλουμίνιο0.47 "0.55 "15 psi1.41 "Neoprene€25.77
A
143-2350
Αλουμίνιο4.25 "3.78 "5 psi3.71 "Neoprene€71.21
F
143-2088-ΒΤ
Αλουμίνιο1.09 "0.89 "10 psi3.36 "Neoprene€209.14
B
143-2031-T1
Αλουμίνιο0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neoprene€25.77
E
143-2025-W1
Αλουμίνιο0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neoprene€32.26
E
143-2025-W
Αλουμίνιο0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neoprene€32.26
F
143-2250-ΒΤ
Αλουμίνιο3.37 "2.70 "5 psi4.69 "Neoprene€300.01
G
143-2238-Β
Αλουμίνιο3"2.553 "5 psi4.86 "Neoprene€192.91
D
143-2238
Αλουμίνιο3"2.53 "5 psi3.71 "Neoprene€72.83
D
143-2150
Αλουμίνιο1.93 "1.58 "10 psi2.69 "Neoprene€38.75
D
143-2138
Αλουμίνιο1.75 "1.45 "10 psi2.62 "Neoprene€37.13
E
143-2050-W
Αλουμίνιο0.47 "0.53 "15 psi1.06 "Neoprene€32.26
A
143-2300
Αλουμίνιο3.88 "3.21 "5 psi3.58 "Neoprene€66.34
B
143-2025-Τ
Αλουμίνιο0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neoprene€25.77
D
143-2075
Αλουμίνιο1"0.79 "10 psi1.93 "Neoprene€35.51
D
143-2113
Αλουμίνιο1.56 "1.17 "10 psi2.53 "Neoprene€37.13
D
143-2188
Αλουμίνιο2.25 "1.99 "5 psi2.56 "Neoprene€38.75
D
143-2225
Αλουμίνιο3.12 "2.44 "5 psi3.71 "Neoprene€63.10
F
143-2225-ΒΤ
Αλουμίνιο3.12 "2.46 "5 psi4.67 "Neoprene€287.03
H
143-2250
Αλουμίνιο3.37 "2.68 "5 psi3.66 "Neoprene€63.10
D
143-2088
Αλουμίνιο1.09 "0.89 "10 psi2.50 "Neoprene€37.13
A
143-2500
Αλουμίνιο5.75 "5.36 "5 psi4.75 "Neoprene€314.62
B
143-2019-Τ
Αλουμίνιο0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neoprene€25.77
E
143-2038-W
Αλουμίνιο0.37 "0.55 "15 psi0.88 "Neoprene€32.26
B
143-2025-T1
Αλουμίνιο0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neoprene€25.77
A
143-2450
Αλουμίνιο5.25 "4.88 "5 psi4.12 "Neoprene€291.90
A
143-2475
Αλουμίνιο5.62 "5.278 "--Neoprene€313.00
F
143-2138-ΒΤ
Αλουμίνιο1.75 "1.45 "10 psi3.67 "Neoprene€223.75
E
143-2031-W1
Αλουμίνιο0.29 "0.34 "15 psi0.83 "Neoprene€32.26
B
143-2038-Τ
Αλουμίνιο0.37 "0.42 "15 psi1.44 "Neoprene€25.77

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;