Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 18C5125125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Εισαγωγή Fnpt 3/4 ίντσας | AC9LFW 3HFG2

APOLLO VALVES 18C5125125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Fnpt Είσοδος 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LFW Μοντέλο: 18C5125125Cross Ref: 3HFG2
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
€170.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης
Υψος σώματος10.875 "
Υλικό σώματοςΧαλκί
Πλάτος σώματος1.5 "
BtuH1,619,000
Εργοστασιακή πίεση125 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
Μήκος κνήμηςΑρχικό
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος θερμοστάτη5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψος σώματοςΠλάτος σώματοςBtuHΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
APOLLO VALVES 18C5513125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AC8VZZ 3EEW8 / 18C5513125 18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€784.74
APOLLO VALVES 18C5513150 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AC8WAA 3EEW9 18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€803.88
APOLLO VALVES 18C5115125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AC9LFV 3HFG1 18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€159.50
APOLLO VALVES 18C5213125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AC9LFX 3HFG3 18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€184.20
APOLLO VALVES 18C5314125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AC9LFY 3HFG4 18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€421.09
APOLLO VALVES 18C5314150 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AC9LFZ 3HFG5 18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€427.48
APOLLO VALVES 18C5424125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Fnpt 1-1/2 Inch Inlet | AC9LGA 3HFG6 18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "€743.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 18C5125125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Fnpt Είσοδος 3/4 ιντσών
€170.68 /μονάδα