Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 18C5115125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AC9LFV 3HFG1

APOLLO VALVES 18C5115125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LFV Μοντέλο: 18C5115125Cross Ref: 3HFG1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€139.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης
Υψος σώματος11 "
Υλικό σώματοςΧαλκί
Πλάτος σώματος1.5 "
BtuH1,619,000
Εργοστασιακή πίεση125 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
Μήκος κνήμηςΑρχικό
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος θερμοστάτη5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψος σώματοςΠλάτος σώματοςBtuHΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
APOLLO VALVES 18C5513125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AC8VZZ 3EEW8 / 18C5513125 18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€616.77
APOLLO VALVES 18C5513150 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AC8WAA 3EEW9 18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€631.81
APOLLO VALVES 18C5125125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Εισαγωγή Fnpt 3/4 ίντσας | AC9LFW 3HFG2 18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€146.97
APOLLO VALVES 18C5213125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AC9LFX 3HFG3 18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€187.16
APOLLO VALVES 18C5314125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AC9LFY 3HFG4 18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€294.03
APOLLO VALVES 18C5314150 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AC9LFZ 3HFG5 18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€298.49
APOLLO VALVES 18C5424125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Fnpt 1-1/2 Inch Inlet | AC9LGA 3HFG6 18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "€582.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 18C5115125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt
€139.64 /μονάδα