APOLLO VALVES 14-206-08 Safety Relief Valve 2-1/2 Inch 15psi Bronze | AA9DFD 1CKY1

APOLLO VALVES 14-206-08 Safety Relief Valve 2-1/2 Inch 15psi Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DFD Μοντέλο: 14-206-08Cross Ref: 1CKY1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€859.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧάλκινο
Υλικό δίσκουPTFE
Εργοστασιακή πίεση15 psi
Μέγεθος εισόδου2.5 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου2.5 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος8.25 "
Συνολικό μήκος7.5 "
Εύρος πίεσης5 έως 15 psi
Υλικό καθίσματοςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό ελατηρίουΣκουριασμένο ατσάλι
Χωρητικότητα ατμού4676 λίβρες / ώρα.
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5125
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή
APOLLO VALVES 14-205-08 Safety Relief Valve 2 Inch 15 Psi Bronze | AA9DFC 1CKX9 14-205-082"2"7.13 "€299.79
APOLLO VALVES 14-207-08 Safety Relief Valve 3 Inch 15 Psi Bronze | AA9DFE 1CKY2 14-207-083"3"9.375 "€1,018.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 14-206-08 Safety Relief Valve 2-1/2 Inch 15psi Bronze
€859.33 /μονάδα