APOLLO VALVES 14-207-08 Safety Relief Valve 3 Inch 15 Psi Bronze | AA9DFE 1CKY2

APOLLO VALVES 14-207-08 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3 ιντσών 15 Psi Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DFE Μοντέλο: 14-207-08Cross Ref: 1CKY2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,018.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧάλκινο
Υλικό δίσκουPTFE
Εργοστασιακή πίεση15 psi
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος9.375 "
Εύρος πίεσης5 έως 15 psi
Υλικό καθίσματοςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό ελατηρίουΣκουριασμένο ατσάλι
Χωρητικότητα ατμού6843 λίβρες / ώρα.
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1505
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή
APOLLO VALVES 14-205-08 Safety Relief Valve 2 Inch 15 Psi Bronze | AA9DFC 1CKX9 14-205-082"2"7.13 "€299.79
APOLLO VALVES 14-206-08 Safety Relief Valve 2-1/2 Inch 15psi Bronze | AA9DFD 1CKY1 14-206-082.5 "2.5 "8.25 "€859.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 14-207-08 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3 ιντσών 15 Psi Χάλκινο
€1,018.32 /μονάδα