Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 14-205-08 Safety Relief Valve 2 Inch 15 Psi Bronze | AA9DFC 1CKX9

APOLLO VALVES 14-205-08 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 2 ιντσών 15 Psi Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DFC Μοντέλο: 14-205-08Cross Ref: 1CKX9
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
€299.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧάλκινο
Υλικό δίσκουPTFE
Εργοστασιακή πίεση15 psi
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος7.13 "
Εύρος πίεσης5 έως 15 psi
Υλικό καθίσματοςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό ελατηρίουΣκουριασμένο ατσάλι
Χωρητικότητα ατμού3150 λίβρες / ώρα.
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9825
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή
APOLLO VALVES 14-206-08 Safety Relief Valve 2-1/2 Inch 15psi Bronze | AA9DFD 1CKY1 14-206-082.5 "2.5 "8.25 "€859.33
APOLLO VALVES 14-207-08 Safety Relief Valve 3 Inch 15 Psi Bronze | AA9DFE 1CKY2 14-207-083"3"9.375 "€1,018.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 14-205-08 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 2 ιντσών 15 Psi Χάλκινο
€299.79 /μονάδα