Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500072608 Σέλα προστασίας σωλήνων, μέγιστο φορτίο 1800 lb | AD8QVF 4LVA2

ANVIL 0500072608 Σέλα προστασίας κάλυψης σωλήνων, Μέγιστο φορτίο 1800 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QVF Μοντέλο: 0500072608Cross Ref: 4LVA2
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
€96.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣέλα προστασίας καλύμματος σωλήνων
Πάχος μόνωσης2-1 / 2 "
Μήκος12 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Φορτώνω1800 λίβρες
Μέγεθος σωλήνα8"
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192A (Type 39A & 39B), WW-H-171-E (Type 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 και MSS SP-5 (Type 39A & 39B)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1275
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Saddle, 1200 lb Max Load | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 λίβρες3/4 to 1-1/4"-€25.66
ANVIL 0500071048 Σέλα προστασίας κάλυψης σωλήνων 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 λίβρες1.5 "-€27.30
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Saddle, 1200 lb Max Load | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 λίβρες2.5 "-€34.19
ANVIL 0500071121 Σέλα προστασίας σωλήνων, 6 σε σωλήνα | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 λίβρες6"-€61.27
ANVIL 0500071527 Σέλα προστασίας σωλήνων 3/4 έως 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 λίβρες3/4 to 1-1/2"-€38.50
ANVIL 0500071568 Σέλα προστασίας σωλήνων για 3 σε σωλήνα | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 λίβρες3"-€50.43
ANVIL 0500071600 Σέλα προστασίας σωλήνων, 1-1/2 σε πάχος μόνωσης | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 λίβρες6"-€54.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500072608 Σέλα προστασίας κάλυψης σωλήνων, Μέγιστο φορτίο 1800 lb
€96.05 /μονάδα