A B Συναρμολογημένο: Συναρμολογημένο , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Υλικό λεπίδας: Μύλος φινίρισμα αλουμινίου , Μήκος καλωδίου: 2ft. , Τύπος μονάδας δίσκου: Άμεση , Περιβαλλοντικές Εφαρμογές: Εμπορικά , RPM ανεμιστήρα: 1075/750 , Υλικό φύλαξης: Ατσάλι , Υψος: 33 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 βαθμοί F , Μέγιστη. Βάθος: 14.25 " , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , στροφές κινητήρα: 1075/600 , Τύπος κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Θέση τοποθέτησης: Τοίχος, οροφή, βάθρο ή IBeam , Αριθμός λεπίδων: 3 , Ταλαντούμενο/Μη ταλαντευόμενο: Χωρίς ταλαντώσεις , Έξω Διά.: 33 " , Φάση: 1 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Ταχύτητες: 2 , Θερμική προστασία: AUTO , Τάση: 115 , Πλάτος: 33 " , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Κίτρινο πολυεστέρα σε σκόνη
Σταθερή ασφάλεια Κυκλοφορητές κίτρινου αέρα, Direct Drive
Οι βιομηχανικοί ανεμιστήρες υψηλής ορατότητας Dayton έχουν κίτρινο φινίρισμα ασφαλείας για υψηλή ορατότητα και αποφυγή τυχαίας ζημιάς κατά την ψύξη των εναέριων χώρων σε περιοχές με έντονη κυκλοφορία ή με χαμηλό φωτισμό. Διαθέτουν 3 έλικες αλουμινίου με λεπίδες και ατσάλινα προστατευτικά με πολυεστερική επίστρωση πούδρας για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και αποτροπή εισόδου ανεπιθύμητων αντικειμένων μέσα στους ανεμιστήρες. Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν μοτέρ κατηγορίας Β με κλειστά περιβλήματα μοτέρ air-over για να κρατούν μακριά τη σκόνη και τα συντρίμμια. Διατίθενται με κινητήρες άμεσης κίνησης που συνδέονται απευθείας με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Αυτοί οι κυκλοφορητές αέρα είναι ενσωματωμένοι με αυτόματη θερμική προστασία για έναρξη ή διακοπή της λειτουργίας του ανεμιστήρα σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος για την προστασία των κινητήρων του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κίτρινους ανεμιστήρες ασφαλείας, που διατίθενται σε διάμετρο λεπίδας 24 και 30 ίντσες.