DAYTON 1VCH5 Safety Yellow Air Circulator 30 Inch 9375cfm 115v | AB3TNA

DAYTON 1VCH5 Safety Yellow Air Circulator 30 Inch 9375cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TNA Μοντέλο: 1VCH5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€596.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚίτρινος κυκλοφορητής αέρα ασφαλείας
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.865/465
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.615/330
Air Velocity (FPM) @ 40 ft320
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.140
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΜύλος φινίρισμα αλουμινίου
Υψηλή CFM9375
CFM χαμηλή8712
CFM / Watt27.8/27.4
καλώδιο Μήκος2ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1075/750
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος33 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος14.25 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1075/600
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος, οροφή, βάθρο ή IBeam
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps3.7/3.12
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.33 "
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Επίπεδο ήχου77dBA
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Πλάτος33 "
Φινίρισμα Wire GuardΚίτρινο πολυεστέρα σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.Υψηλή CFMΚινητήρας HPΛειτουργικά AmpsΕπίπεδο ήχουΤιμή
DAYTON 1VCH4 Safety Yellow Air Circulator 24 Inch 6100cfm 115v | AB3TMZ 1VCH424 "61001/33.28/2.2974dBA€590.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1VCH5 Safety Yellow Air Circulator 30 Inch 9375cfm 115v
€596.41 /μονάδα