DAYTON 1VCH4 Safety Yellow Air Circulator 24 Inch 6100cfm 115v | AB3TMZ

DAYTON 1VCH4 Safety Yellow Air Circulator 24 Inch 6100cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TMZ Μοντέλο: 1VCH4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€590.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚίτρινος κυκλοφορητής αέρα ασφαλείας
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.940/660
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.520/365
Air Velocity (FPM) @ 40 ft265/185
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.120/85
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.24 "
Υλικό λεπίδαςΜύλος φινίρισμα αλουμινίου
Υψηλή CFM6100
CFM χαμηλή3800
CFM / Watt24.9/27.2
καλώδιο Μήκος2ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1075/750
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος33 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος14.25 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1075/600
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος, οροφή, βάθρο ή IBeam
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps3.28/2.29
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.33 "
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Επίπεδο ήχου74dBA
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Πλάτος33 "
Φινίρισμα Wire GuardΚίτρινο πολυεστέρα σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.Υψηλή CFMΚινητήρας HPΛειτουργικά AmpsΕπίπεδο ήχουΤιμή
DAYTON 1VCH5 Safety Yellow Air Circulator 30 Inch 9375cfm 115v | AB3TNA 1VCH530 "93751/23.7/3.1277dBA€596.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1VCH4 Safety Yellow Air Circulator 24 Inch 6100cfm 115v
€590.95 /μονάδα