HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Χειροκίνητη στερέωση πίνακα επιφανείας σκληρό ενσύρματο Gfcis


Τα σκληρά καλωδιωμένα GFCI της Hubbell Wiring Device-Kellems έχουν σχεδιαστεί για να ανιχνεύουν ακόμη και μικρές ανισορροπίες στα ηλεκτρικά ρεύματα, κλείνοντας την τροφοδοσία αμέσως για να αποτρέψουν ηλεκτροπληξία και πιθανές πυρκαγιές. Χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου ο ηλεκτρικός εξοπλισμός ή οι πρίζες ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με νερό, όπως ...ως γκαράζ και υπαίθριες τοποθεσίες.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Ενισχυτές AC: 30 , Χρώμα: Μαύρη , Μέγεθος αγωγού: # 10 AWG , Συνδεσιμότητα: Σκληρό ενσύρματο , Κατασκευή: κατασκευασμένα , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 30 , Βαθμολογία περιβλήματος: 4X , είσοδος: 3 / 4 "NPT , Μήκος καλωδίου: 6ft. , Υλικό: Valox , Στυλ τοποθέτησης: Πλαίσιο / επιφάνεια , Τύπος επαναφοράς: Χειροκίνητο
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός αγωγώνΦάσηΧαρακτηριστικάΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GFHW13005
31Σκληρό ενσύρματο120 VAC€491.23
A
GFHW23005
31Σκληρό ενσύρματο240 VAC€571.94
A
GFHW13015
31Σκληρό ενσύρματο, ακουστικό συναγερμό120 VAC€573.52
A
GFHW33015
41Σκληρό ενσύρματο, ακουστικό συναγερμό120 / 240 VAC€648.17
A
GFHW530
43Σκληρό ενσύρματο3 Φάση 250 VAC€858.35
A
GFHW430
53Σκληρό ενσύρματο3 Φάση 120/208 VAC€908.41

Χειροκίνητη στερέωση πίνακα επιφανείας σκληρό ενσύρματο Gfcis

Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems ενσύρματα GFCI έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη ηλεκτροπληξίας λόγω βλάβης γείωσης. Αυτά τα GFCI είναι ιδανικά για χρήση σε υγρά, υγρά και βρεγμένα περιβάλλοντα και διαθέτουν γειωμένη ουδέτερη προστασία που σβήνει σε περίπτωση ουδέτερης και γείωσης στην πλευρά του φορτίου. Ενσωματώνονται με ένδειξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για γρήγορη αναγνώριση κατάστασης συσκευής. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα ενσύρματα GFCI, διαθέσιμα σε επιλογές μονοφασικής και τριπλής φάσης Raptor Supplies.

Μηχανισμός εργασίας

  • Ο διακόπτης κυκλώματος σφάλματος με σκληρό καλώδιο γείωσης (GFCI) λειτουργεί ελέγχοντας συνεχώς τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα.
  • Εάν εντοπίσει οποιαδήποτε ανισορροπία, όπως ρεύμα που διαρρέει στο έδαφος λόγω κατεστραμμένης καλωδίωσης, αντιδρά μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου διακόπτοντας την τροφοδοσία.
  • Αυτή η γρήγορη απόκριση αποτρέπει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιές, καθιστώντας την κρίσιμη σε μέρη όπως τα μπάνια και οι κουζίνες όπου το νερό μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρικούς κινδύνους.

Χαρακτηριστικά

  • Τα ενσύρματα GFCI της Hubbell Wiring Device-Kellems διαθέτουν προηγμένες δυνατότητες αυτοελέγχου, αξιολογώντας αυτόματα τη λειτουργικότητά τους για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και η ηλεκτρική ασφάλεια.
  • Διαθέτουν στιβαρά αδιάβροχα περιβλήματα, καθιστώντας τα ιδανικά για υπαίθριες εγκαταστάσεις σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Αυτά τα σκληρά ενσύρματα GFCI προσφέρουν ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ευαισθησίας ταξιδιού, επιτρέποντας την προσαρμογή σε συγκεκριμένες απαιτήσεις κυκλώματος για βελτιωμένη ακρίβεια.
  • Είναι εξοπλισμένα με οπτικές ενδεικτικές λυχνίες για παρακολούθηση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση για την κατάσταση λειτουργίας τους.
  • Αυτά τα σκληρά GFCI διαθέτουν έναν φιλικό προς το χρήστη μηχανισμό μη αυτόματης επαναφοράς, που απλοποιεί τη διαδικασία επαναφοράς ισχύος μετά από ένα συμβάν σφάλματος γείωσης για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια.
  • Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -35 έως 66 βαθμούς C.
  • Αυτά τα σκληρά GFCI διαθέτουν χάλκινους ακροδέκτες για ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης σκληρών ενσύρματων GFCI έναντι των προσθηκών εκδόσεων;

Τα σκληρά ενσύρματα GFCI παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία κυκλώματος, είναι ανθεκτικά σε παραβιάσεις και εξαλείφουν την ανάγκη για προσαρμογείς plug-in. Είναι επίσης λιγότερο επιρρεπείς σε τυχαία αποσύνδεση.

Ποια είναι η σημασία του περιβλήματος Type 4X σε σκληρά ενσύρματα GFCI συσκευής καλωδίωσης Hubbell-Kellems;

Η βαθμολογία UL Type 4X υποδεικνύει ότι αυτά τα GFCI έχουν υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι περιβαλλοντικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της σκόνης, του νερού και της διάβρωσης. Αυτό τα καθιστά κατάλληλα για υπαίθρια και σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Πώς πρέπει να εγκατασταθεί ένα ενσύρματο GFCI;

Η εγκατάσταση ενός ενσύρματου GFCI περιλαμβάνει τη σύνδεση του GFCI στον ηλεκτρικό πίνακα και τη διασφάλιση της σωστής καλωδίωσης για την προστασία του προβλεπόμενου κυκλώματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;