Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS GFHW23005 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFC 1DJF4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23005 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 240VAC, 4-6 Ma

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JFC Μοντέλο: GFHW23005Cross Ref: 1DJF4
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
€571.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGFCI
Ενισχυτές AC30
Ηχητική ειδοποίησηΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού# 10 AWG
ΣυνδεσιμότηταΣκληρό ενσύρματο
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΣκληρό ενσύρματο
Βαθμολογία περιβλήματος4X
Είσοδος3 / 4 "NPT
Μήκος μολύβδου6ft.
ΥλικόValox
Στυλ συναρμολόγησηςΠλαίσιο / επιφάνεια
Αριθμός αγωγών3
Φάση1
Επαναφορά τύπουΧειροκίνητο
Θερμ. Εκτίμηση-35 βαθμοί C έως 66 βαθμούς C
ΧαρακτηριστικάΣκληρό ενσύρματο
Τάση τάσης240 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)29.97
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αγωγώνΦάσηΧαρακτηριστικάΤάση τάσηςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS GFHW13005 Σκληρό Ενσύρματο Gfci, Βιομηχανικής ποιότητας, Χωρίς έξοδο, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEY 1DJE9 GFHW1300531Σκληρό ενσύρματο120 VAC€491.23
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS GFHW13015 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, Audible Alarm, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEZ 1DJF1 GFHW1301531Σκληρό ενσύρματο, ακουστικό συναγερμό120 VAC€573.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW33015 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, Audible Alarm, 30A 120 / 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFF 1DJF8 GFHW3301541Σκληρό ενσύρματο, ακουστικό συναγερμό120 / 240 VAC€648.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 3-Phase 120 / 208VAC | AA9JFH 1DJG1 GFHW43053Σκληρό ενσύρματο3 Φάση 120/208 VAC€908.41
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS GFHW530 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 3-Phase 250VAC, 4-6 Ma | AA9JFK 1DJG3 GFHW53043Σκληρό ενσύρματο3 Φάση 250 VAC€858.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23005 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, No Output, 30A 240VAC, 4-6 Ma
€571.94 /μονάδα