Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361169402 Ημισύζευξη, 4 In, Σύνδεση FNPT, Μέγιστη πίεση 1000 PSI | AF8YFU 29JE66

ANVIL 0361169402 Μισή ζεύξη, 4 In, Σύνδεση FNPT, 1000 PSI Μέγιστη πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YFU Μοντέλο: 0361169402Κωδ. Cross: 29JE66

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€187.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜισή ζεύξη
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.5.5 "
Μέγεθος σωλήνα4"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8192
Ύψος πλοίου (cm)15.56
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ7307110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361168008 Half Coupling, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 In | AF8YFL 29JE59 03611680081.375 "3 / 4 "€5.74
ANVIL 0361168404 Half Coupling, 2000 PSI Pressure Rating, 1-1/4 Inch | AF8YFN 29JE61 03611684042.25 "1.25 "€13.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361169402 Μισή ζεύξη, 4 In, Σύνδεση FNPT, 1000 PSI Μέγιστη πίεση
€187.15 /μονάδα