Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361168008 Half Coupling, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 In | AF8YFL 29JE59

ANVIL 0361168008 Half Coupling, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YFL Μοντέλο: 0361168008Κωδ. Cross: 29JE59
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
€5.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜισή ζεύξη
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.1.375 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)14.94
Πλάτος πλοίου (cm)14.94
Κωδικός ΕΣ7307110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361168404 Half Coupling, 2000 PSI Pressure Rating, 1-1/4 Inch | AF8YFN 29JE61 03611684042.25 "1.25 "€13.13
ANVIL 0361169402 Ημισύζευξη, 4 In, Σύνδεση FNPT, Μέγιστη πίεση 1000 PSI | AF8YFU 29JE66 03611694025.5 "4"€182.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361168008 Half Coupling, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 In
€5.37 /μονάδα