Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361168404 Half Coupling, 2000 PSI Pressure Rating, 1-1/4 Inch | AF8YFN 29JE61

ANVIL 0361168404 Half Coupling, 2000 PSI Raating Pressure, 1-1/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YFN Μοντέλο: 0361168404Κωδ. Cross: 29JE61

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜισή ζεύξη
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.2.25 "
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555
Ύψος πλοίου (cm)3.33
Μήκος πλοίου (cm)3.33
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ7307110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361168008 Half Coupling, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 In | AF8YFL 29JE59 03611680081.375 "3 / 4 "€5.74
ANVIL 0361169402 Ημισύζευξη, 4 In, Σύνδεση FNPT, Μέγιστη πίεση 1000 PSI | AF8YFU 29JE66 03611694025.5 "4"€187.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361168404 Half Coupling, 2000 PSI Raating Pressure, 1-1/4 Inch
€13.95 /μονάδα