ALLEGRO SAFETY 9539-16 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, διάμετρος 16 ιντσών. | AG8FUX

ALLEGRO SAFETY 9539-16 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, διάμετρος 16 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FUX Πρότυπο: 9539-16

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€924.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος15 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε9A
Αγωγός Dia.16 "
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Συχνότητα60 hz
Ύψος22 "
HP1 hp
Μήκος20 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα3200 CFM
Μέγιστη. RPM3450 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Τύπος διακόπτηΕνσωματωμένο Rocker On/Off
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρακαλώδιο ΜήκοςΤρέχουσα συντάχθηκεΜέγιστη. RPMΑριθμός ΛεπίδεςΤύπος διακόπτηΤάσηΠλάτοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9539-12 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 3425 rpm, 115V AC, 1 HP | AE3YRG 5GVX4 9539-122180 CFM20 πόδια.11-5.5Α, 10-5Α3400 RPM6ON / OFF115V AC14 "€696.29
ALLEGRO SAFETY 9539-12DC Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 12V DC | AE3YRH 5GVX5 9539-12 DC1450 CFM15 πόδια.22A3800 RPM--12V DC14 "€745.64
ALLEGRO SAFETY 9539-12EX Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 3425 σ.α.λ. AE3YRJ 5GVX6 9539-12ΕΧ1475 CFM10 πόδια.2.2A3250 RPM--115V AC14 "€2,380.52
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, διάμετρος 8 ιντσών. | AG8FUF 9539-08865 CFM20 πόδια.4.8-2.4Α, 4.5-2.2Α3400 RPM-ON / OFF115V AC12 1 / 2 "€410.45
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Confined Space Blower, 115 VAC, 16 Inch Duct Dia, 1 Hp Horsepower | CN8FCZ 786ZG8 9539-16--------€1,037.49
ALLEGRO SAFETY 9553-15 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, 115 VAC, διάμετρος αγωγού 16 ιντσών, 1 ίππους ίππους | CN8FDA 32MZ61 9553-15--------€1,689.96
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, 115 VAC, 8 Inch Duct Dia, 1/3 Hp Horsepower, Μαύρο/Πορτοκαλί/Κίτρινο | CN8FDB 786ZG7 9539-08--------€452.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-16 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, διάμετρος 16 ιντσών.
€924.38 /μονάδα