EATON Γυναικεία περιστρεφόμενα ORS σειράς 1A


Τα θηλυκά ORS της σειράς Eaton 1A είναι υδραυλικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για υδραυλικές εφαρμογές υψηλής πίεσης. Είναι ιδανικά για χρήση στη γεωργία, τις κατασκευές, τη ναυτιλία, την αεροδιαστημική και τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: Διώξιμο , Τύπος τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Τύπος νήματος: Γυναικεία ORS , Τύπος: Crimp, θηλυκό ORS
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςφινίρισμαΥλικό τοποθέτησηςΜανίκαΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1AA4FR4
-4ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι1 / 4 "-1.95 "-€28.26
B
1AA6FR8
-6ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι1 / 2 "-2.51 "-€44.65
A
1AA6FR6
-6ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι3 / 8 "-2.23 "-€31.43
C
1AA6FR4
-6ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι1 / 4 "-2.04 "-€29.35
C
1AA8FR6
-8ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι3 / 8 "-2.32 "-€31.99
A
1AA8FR8
-8ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι1 / 2 "-2.67 "-€33.89
A
1AA10FR8
-10ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι1 / 2 "-2.64 "-€61.67
B
1AA12FR12
-12ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι3 / 4 "-1.72 "-€64.92
B
1AA12FR16
-12ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι1"-3.22 "-€104.80
A
1AA16FR12
-16ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι3 / 4 "-2.98 "-€77.67
A
1AA16FR16
-16ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι1"-3.29 "-€93.21
B
1AA4FR6
6Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιοΆνθρακα-3 / 8 "2.149 / 16 "-18€49.89
C
1AA12FR8
8Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιοΆνθρακα-1 / 2 "2.8 "1-3 / 16 "-12€48.85
A
1AA12FR10
10Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιοΆνθρακα-5 / 8 "2.791-3 / 16 "-12€64.06
B
1AA8FR10
10Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιοΆνθρακα-5 / 8 "2.6713 / 16 "-16€49.94
A
1AA10FR10
10Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΑτσάλι5 / 8 "-2.76 "-€54.21
B
1AA10FR12
12Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιοΆνθρακα-3 / 4 "2.811 "-14€55.03
A
1AA20FR16
16Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιοΆνθρακα-1"3.25 "1-11 / 16 "-12€151.57

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν περιστρεφόμενο σχέδιο για πρόσθετη ευελιξία στη δρομολόγηση των εύκαμπτων σωλήνων και αποτρέπουν τη φθορά του σωλήνα λόγω συστροφής ή τσακίσματος.
  • Αυτοί οι στροφείς διαθέτουν στεγανοποίηση δακτυλίου O για αξιόπιστη και χωρίς διαρροές σύνδεση.
  • Διαθέτουν κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα / χάλυβα για δομική ακαμψία και πρόσθετη αντοχή.
  • Αυτοί οι στροφείς μπορούν να περιστραφούν 360 μοίρες για εύκολη εγκατάσταση και αποφυγή συστροφής / τσακίσματος των εύκαμπτων σωλήνων.
  • Επιπλέον διαθέτουν φινίρισμα τρισθενούς χρωμίου ψευδαργύρου για να αντιστέκονται στη διάβρωση και τη φθορά σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη ονομαστική πίεση για τα θηλυκά ORS της σειράς Eaton 1A;

Η μέγιστη ονομαστική πίεση για τα θηλυκά ORS της σειράς Eaton 1A εξαρτάται από το μέγεθος και το υλικό του εξαρτήματος. Ένα εξάρτημα από χάλυβα 1/4 ίντσας έχει μέγιστη βαθμολογία πίεσης 10000 psi, ενώ ένα εξάρτημα από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4 ιντσών έχει μέγιστη βαθμολογία πίεσης 5000 psi.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός περιστρεφόμενου και ενός μη περιστρεφόμενου υδραυλικού εξαρτήματος;

Ένα περιστρεφόμενο υδραυλικό εξάρτημα έχει μια περιστρεφόμενη σύνδεση για να περιστρέφεται ελεύθερα το εξάρτημα στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα / σωλήνα. Αποτρέπει τη συστροφή ή τη συστροφή του εύκαμπτου σωλήνα / σωλήνα κατά την εγκατάσταση ή τη λειτουργία, ενώ ένα μη περιστρεφόμενο υδραυλικό εξάρτημα δεν έχει περιστρεφόμενη σύνδεση και είναι στερεωμένο στη θέση του.

Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτούς τους περιστρεφόμενους ORS;

  • Επιθεωρείτε τακτικά τα εξαρτήματα για σημάδια φθοράς ή ζημιάς, όπως ρωγμές, διάβρωση ή διαρροές. Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν κατεστραμμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα.
  • Διατηρείτε τα εξαρτήματα καθαρά και απαλλαγμένα από υπολείμματα ή ρύπους.
  • Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί για να σκουπίσετε τα εξαρτήματα πριν την εγκατάσταση ή μετά τη χρήση.
  • Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα λιπαντικού, όπως υδραυλικό λάδι ή γράσο, στο στεγανοποιητικό δακτύλιο Ο και τα σπειρώματα για να αποφύγετε ζημιές κατά την εγκατάσταση.
  • Βεβαιωθείτε ότι το υλικό τοποθέτησης είναι συμβατό με το υδραυλικό υγρό που χρησιμοποιείται στο σύστημα.
  • Αποθηκεύστε τα εξαρτήματα σε καθαρό και στεγνό μέρος.
  • Μην στοιβάζετε εξαρτήματα το ένα πάνω στο άλλο και μην τα εκθέτετε στο άμεσο ηλιακό φως.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;