Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 1AA16FR12 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD9YRZ 4VUG6

EATON 1AA16FR12 Εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YRZ Μοντέλο: 1AA16FR12Cross Ref: 4VUG6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας-16
φινίρισμαROHS Trivalent Chromium Ψευδάργυρος
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μανίκα3 / 4 "
Μήκος2.98 "
Νήμα O-Ring (In.)1-7/16-12
ΧαρακτηριστικάCrimp, θηλυκό ORS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3735
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςφινίρισμαΥλικό τοποθέτησηςΜανίκαΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
EATON 1AA10FR10 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2BBW 10C375 1AA10FR1010Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουΑτσάλι5 / 8 "-2.76 "-€54.21
EATON 1AA4FR4 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD9YRK 4VUF2 1AA4FR4-4ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι1 / 4 "-1.95 "-€28.26
EATON 1AA6FR4 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD9YRM 4VUF4 1AA6FR4-6ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι1 / 4 "-2.04 "-€29.35
EATON 1AA6FR6 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD9YRN 4VUF5 1AA6FR6-6ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι3 / 8 "-2.23 "-€31.43
EATON 1AA6FR8 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD9YRP 4VUF6 1AA6FR8-6ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι1 / 2 "-2.51 "-€44.65
EATON 1AA8FR6 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD9YRR 4VUF8 1AA8FR6-8ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι3 / 8 "-2.32 "-€31.99
EATON 1AA8FR8 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD9YRT 4VUF9 1AA8FR8-8ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςΑτσάλι1 / 2 "-2.67 "-€33.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 1AA16FR12 Εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα
€77.67 /μονάδα