STAFFORD MFG Σειρά Solution, Κολάρα με σπείρωμα από ατσάλι με σπείρωμα Accu Clamp One Piece


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Βαθμός: 1117 , Υλικό: Ατσάλι , Υλικό βίδας: Κράμα χάλυβα , Τύπος: Υψηλή αντοχή
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτος
A
3L100FACM
1-142"1/4-28 x 3/41.500 "
RFQ
B
3L100ACM
1-142"1/4-28 x 3/41"
RFQ
B
3L008ACM
1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/20.750 "
RFQ
A
3L008FACM
1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/21.12 "
RFQ
B
3L012ACM
3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41"
RFQ
A
3L012FACM
3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41.500 "
RFQ
A
3L010FACM
5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/81.188 "
RFQ
B
3L010ACM
5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/80.813 "
RFQ
B
3L014ACM
7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/41"
RFQ
A
3L014FACM
7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/41.500 "
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;