STAFFORD MFG 3L008FACM Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/2-20 ιντσών, χάλυβας

Στοιχείο: CJ6JQL Μοντέλο: 3L008FACM
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1 / 2 "-20
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1117
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.250 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους8-32 x 1/2
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 3L008ACM Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/2-20 ιντσών, χάλυβας | CJ6JQF 3L008ACM1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/20.750 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L010ACM Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 5/8-18 ιντσών, χάλυβας | CJ6JQG 3L010ACM5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/80.813 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L012ACM Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 3/4-16 ιντσών, χάλυβας | CJ6JQH 3L012ACM3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41"-
RFQ
Stafford Mfg 3L014ACM Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, 7/8-14 ίντσες με σπείρωμα, χάλυβας | CJ6JQJ 3L014ACM7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/41"-
RFQ
Stafford Mfg 3L100ACM Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-14 ιντσών, χάλυβας | CJ6JQK 3L100ACM1-142"1/4-28 x 3/41"-
RFQ
Stafford Mfg 3L010FACM Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 5/8-18 ιντσών, χάλυβας | CJ6JQM 3L010FACM5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/81.188 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L012FACM Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 3/4-16 ιντσών, χάλυβας | CJ6JQN 3L012FACM3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41.500 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 3L008FACM Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/2-20 ιντσών, χάλυβας