ALLEGRO SAFETY 9539-12 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 3425 rpm, 115V AC, 1 HP | AE3YRG 5GVX4

ALLEGRO SAFETY 9539-12 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 3425 rpm, 115 V AC, 1 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YRG Πρότυπο: 9539-12Cross Ref: 5GVX4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€696.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
καλώδιο Μήκος20 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε11-5.5Α, 10-5Α
Αγωγός Dia.12 "
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Συχνότητα60 hz
Ύψος21 "
HP1 hp
Μήκος17 "
ΥλικόΠερίβλημα από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό σε υπεριώδη και χημικά
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα2180 CFM
Μέγιστη. RPM3400 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Τύπος διακόπτηON / OFF
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.73
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί ένας φυσητήρας να τοποθετηθεί κατακόρυφα πάνω από μια φρεάτιο;

Α. Ναι, εάν υποστηρίζεται με ασφάλεια, με επαρκή είσοδο / έξοδο, κραδασμούς, κίνηση και μετριασμό βάρους.

Ε. Πόσο καιρό πρέπει να αερίζετε έναν περιορισμένο χώρο;

Α. Σύμφωνα με την AIHA (American Industrial Hygiene Association), η αποδεκτή πρακτική για έναν περιορισμένο χώρο είναι 20 πλήρεις αλλαγές αέρα ανά ώρα ή μία κάθε 3 λεπτά.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον ανεμιστήρα;

A.

Ε. Μπορεί ένας φυσητήρας να τοποθετηθεί κατακόρυφα πάνω από μια φρεάτιο;

Α. Ναι, εάν υποστηρίζεται με ασφάλεια, με επαρκή είσοδο / έξοδο, κραδασμούς, κίνηση και μετριασμό βάρους.

Ε. Πόσο καιρό πρέπει να αερίζετε έναν περιορισμένο χώρο;

Α. Σύμφωνα με την AIHA (American Industrial Hygiene Association), η αποδεκτή πρακτική για έναν περιορισμένο χώρο είναι 20 πλήρεις αλλαγές αέρα ανά ώρα ή μία κάθε 3 λεπτά.

Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή πλαστικού φυσητήρα Allegro 9539-12;

A.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-12 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονικός, 3425 rpm, 115 V AC, 1 HP
€696.29 /μονάδα