Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS Αρσενικό Ebow Tube x O-ring Boss x Jic | AB2EQE 1LNN6

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS αρσενικός αγκώνας x ring Boss x Jic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EQE Μοντέλο: 6802-0606NWOSSCross Ref: 1LNN6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€132.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 45 μοίρες
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΑφεντικό JIC x O-Ring
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας9 / 16-18
Τύπος φλογώνΠτυχία 37
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Θερμ. Εύρος-165 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0402SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402SSΑναλαμπή x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "€89.89
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0404SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404SSΑναλαμπή x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "€91.34
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504SSΑναλαμπή x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "€173.47
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPD 1LNJ9 2503-0604SSΑναλαμπή x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "€89.33
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0606SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPE 1LNK1 2503-0606SSΑναλαμπή x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "€186.91
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0806SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPF 1LNK2 2503-0806SSΑναλαμπή x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "€120.55
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0808SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPG 1LNK3 2503-0808SSΑναλαμπή x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "€150.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS αρσενικός αγκώνας x ring Boss x Jic
€132.68 /μονάδα