Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPD 1LNJ9

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS Αρσενικό αγκώνα 45 μοιρών 37 μοιρών σωλήνα x αρσενικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2EPD Μοντέλο: 2503-0604SSCross Ref: 1LNJ9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€92.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 45 μοίρες
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΑναλαμπή x MNPT
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας9 / 16-18
Τύπος φλογώνΠτυχία 37
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-165 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0402SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402SSΑναλαμπή x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "€90.65
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0404SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404SSΑναλαμπή x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "€92.10
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504SSΑναλαμπή x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "€177.88
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0606SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPE 1LNK1 2503-0606SSΑναλαμπή x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "€188.20
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0806SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPF 1LNK2 2503-0806SSΑναλαμπή x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "€122.29
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0808SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPG 1LNK3 2503-0808SSΑναλαμπή x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "€156.15
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-1008SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPH 1LNK4 2503-1008SSΑναλαμπή x MNPT7 / 8-145000 psi1 / 2 "5 / 8 "€164.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS Αρσενικό αγκώνα 45 μοιρών 37 μοιρών σωλήνα x αρσενικό
€92.27 /μονάδα