ABANAKI Λάδι Skimmer


Φίλτρα
Hz: 60 Hz
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΚατασκευήΜήκοςΤάσηΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηΈκτασηRPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
OC300EOC300
--------€1,099.76
B
OC300POC300
--------€2,218.87
C
SMDC-12
ΖώνηΑτσάλι12 "110Πτυχία 140Επίπεδη βάση12 "19€702.82
C
SMDC-18
ΖώνηΑτσάλι18 "110Πτυχία 140Επίπεδη βάση18 "19€725.88
C
SMDC-08
ΖώνηΑτσάλι8"110Πτυχία 140Επίπεδη βάση8"19€674.81
C
SMDC-24
ΖώνηΑτσάλι24 "110Πτυχία 140Επίπεδη βάση24 "19€749.06
D
ST2CR-60
Σημειώστε το (R)Πολυμερές60 "115212 FΕπίπεδη βάση54 "-€3,237.10
D
ST2CR-30
Σημειώστε το (R)Πολυμερές30 "115212 FΕπίπεδη βάση24 "-€3,186.19
E
SVIPER01
Τύπος σωλήναΆνθρακα-110160 FΕπιφάνεια-57€9,075.27

Λάδι Skimmer

Τα skimmers λαδιού Abanaki χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση του επιπλέοντος λαδιού από μια υγρή επιφάνεια σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, εργασίες επεξεργασίας τροφίμων και χαλυβουργεία. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν συμπαγή σχεδίαση με ένα μοναδικό σύστημα καθαρισμού που ταιριάζει σχεδόν σε οποιαδήποτε δεξαμενή ή λάκκο και έναν διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή των συνθηκών υπερθέρμανσης. Αποτρέπουν επίσης το βούλωμα των κεφαλών ψεκασμού και των φίλτρων και επιτρέπουν στο αποκορυφωμένο λάδι να ανακυκλώνεται και να επαναχρησιμοποιείται ως λιπαντικό ή καύσιμο. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των skimmers λαδιού που διατίθενται σε παραλλαγές από ανθρακούχο χάλυβα, πολυμερές και χάλυβα, με ρυθμό αφαίρεσης λαδιού που κυμαίνεται από 1 gph έως 200 gph, Raptor Supplies, εξουσιοδοτημένος Abanaki distrtibutor.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;