Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABANAKI SMDC-24 Ζώνη αποκοπής λαδιού 24 ίντσες | AF9CTX 29UJ14

ABANAKI Ζώνη SMDC-24 Oil Skimmer 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9CTX Μοντέλο: SMDC-24Cross Ref: 29UJ14
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
€749.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάδι Skimmer
ΚατασκευήΑτσάλι
Hz60 Hz
Μήκος24 "
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 140
ΒάσηΕπίπεδη βάση
Έκταση24 "
RPM19
Μέγεθος1"
ΧαρακτηριστικάΖώνη
Τάση110

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8421290015

Λεπτομέρειες:

    • Αφαίρεση λαδιού (1 gph)
    • Χαρακτηριστικά: Στυλ ζώνης, εύκολη τοποθέτηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΚατασκευήΜήκοςΤάσηΜέγιστη. Θερμ.ΒάσηΈκτασηRPMΤιμή
ABANAKI SVIPER01 Τύπος σωλήνα Skimmer λαδιού | AE9NJU 6KYV8 SVIPER01Τύπος σωλήναΆνθρακα-110160 FΕπιφάνεια-57€9,075.27
ABANAKI ST2CR-30 Λάδι Skimmer Tote It (r) Ζώνη 24 In | AF2UZC 6Y752 ST2CR-30Σημειώστε το (R)Πολυμερές30 "115212 FΕπίπεδη βάση24 "-€3,186.19
ABANAKI ST2CR-60 Λάδι Skimmer Tote It (r) Ζώνη 54 In | AF2UZD 6Y753 ST2CR-60Σημειώστε το (R)Πολυμερές60 "115212 FΕπίπεδη βάση54 "-€3,237.10
ABANAKI SMDC-08 Λάδι Skimmer Ζώνης 8 ίντσας | AF9CTU 29UJ11 SMDC-08ΖώνηΑτσάλι8"110Πτυχία 140Επίπεδη βάση8"19€674.81
ABANAKI SMDC-12 Ιμάντας αποβουτυρωτή λαδιού 12 ίντσες | AF9CTV 29UJ12 SMDC-12ΖώνηΑτσάλι12 "110Πτυχία 140Επίπεδη βάση12 "19€702.82
ABANAKI SMDC-18 Ιμάντας αποβουτυρωτή λαδιού 18 ίντσες | AF9CTW 29UJ13 SMDC-18ΖώνηΑτσάλι18 "110Πτυχία 140Επίπεδη βάση18 "19€725.88
ABANAKI OC300EOC300 Oil Ski mmer | CN7WXY 42VU95 OC300EOC300--------€1,099.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABANAKI Ζώνη SMDC-24 Oil Skimmer 24 ιντσών
€749.06 /μονάδα