Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS 3-080-04-86- Διπλό ινώδες σχοινί τροχαλίας | AA7JNW 16A349

PEERLESS 3-080-04-86- Ινώδες σχοινί διπλής τροχαλίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JNW Μοντέλο: 3-080-04-86-Σταυρός: 16A349
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
€33.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διπλής τροχαλίας
Τύπος συνημμένουΣταθερά μάτια
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Βάθος1-21 / 32 "
Σχεδιασμένο γιαΙώδες σχοινί
Γάντζος ματιών μέσα στο Dia.13 / 32 "
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Μήκος1 21 / 32 "
Σχοινί Dia.3 / 8 "
Sheave μέσα Dia.1-3 / 32 "
Υλικό SheaveΑτσάλι
Sheave Out Dia.1-1 / 2 "
Πλάτος Sheave17 / 32 "
Πλάτος1 21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συνημμένουΒάθοςΣχεδιασμένο γιαΜήκοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Σχοινί Dia.ΠλάτοςΤιμή
PEERLESS 3-120-04-56 - Διπλό ινώδες σχοινί τροχαλίας | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Σταθερά μάτια2-7 / 32 "Ιώδες σχοινί1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "€58.14
PEERLESS 3-110-26-86- Διπλή διάμετρος τροχαλίας διπλής τροχαλίας 2-1 / 2 ίντσες | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Μπουλόνι ενεργοποιημένο1-15 / 32 "Συρματόσχοινο3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "€47.63
PEERLESS 3-120-26-86- Συρματόσχοινο μπλοκ διπλής τροχαλίας | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Μπουλόνι ενεργοποιημένο1-27 / 32 "Συρματόσχοινο4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "€65.99
PEERLESS 3-120-30-86- Διπλή διάμετρος τροχαλίας διπλής τροχαλίας 3-1 / 4 ίντσες | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Μπουλόνι ενεργοποιημένο2-3 / 32 "Συρματόσχοινο5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "€76.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS 3-080-04-86- Ινώδες σχοινί διπλής τροχαλίας
€33.27 /μονάδα