Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS 3-120-26-86- Συρματόσχοινο μπλοκ διπλής τροχαλίας | AA7JPT 16A369

PEERLESS 3-120-26-86- Συρματόσχοινο μπλοκ διπλής τροχαλίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JPT Μοντέλο: 3-120-26-86-Σταυρός: 16A369
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
€65.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διπλής τροχαλίας
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Βάθος1-27 / 32 "
Σχεδιασμένο γιαΣυρματόσχοινο
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Μήκος4 31 / 32 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου1 / 4 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 32 "
Sheave μέσα Dia.2-17 / 32 "
Υλικό SheaveΑτσάλι
Sheave Out Dia.3-1 / 4 "
Πλάτος Sheave17 / 32 "
Πλάτος1 25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8483509080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συνημμένουΒάθοςΣχεδιασμένο γιαΜήκοςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Σχοινί Dia.ΠλάτοςΤιμή
PEERLESS 3-080-04-86- Διπλό ινώδες σχοινί τροχαλίας | AA7JNW 16A349 3-080-04-86-Σταθερά μάτια1-21 / 32 "Ιώδες σχοινί1 21 / 32 "-3 / 8 "1 21 / 32 "€33.27
PEERLESS 3-120-04-56 - Διπλό ινώδες σχοινί τροχαλίας | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-Σταθερά μάτια2-7 / 32 "Ιώδες σχοινί1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "€58.14
PEERLESS 3-110-26-86- Διπλή διάμετρος τροχαλίας διπλής τροχαλίας 2-1 / 2 ίντσες | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Μπουλόνι ενεργοποιημένο1-15 / 32 "Συρματόσχοινο3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "€47.63
PEERLESS 3-120-30-86- Διπλή διάμετρος τροχαλίας διπλής τροχαλίας 3-1 / 4 ίντσες | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Μπουλόνι ενεργοποιημένο2-3 / 32 "Συρματόσχοινο5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "€76.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS 3-120-26-86- Συρματόσχοινο μπλοκ διπλής τροχαλίας
€65.99 /μονάδα