AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC Axial Fan, 8 Inch Size, 848 cfm | AA6YRK 15E889

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF-8DC, Μέγεθος 8 ιντσών, 848 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YRK Μοντέλο: CVF-8DCΣταυρός: 15E889

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€554.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές19A
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3250 RPM
ΧρώμαRed
Αγωγός Dia.8"
Ύψος13 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1 / 4 hp
Μήκος16 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα974 CFM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση12V DC
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.855
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαHPΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC Axial Fan, 8 Inch Size, 1/3 hp, 115V AC, 60 Hz, Orange | AA6YRG 15E886 CVF-8AC4ARed1 / 3 hp974 CFM115V AC€425.28
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 Axial Fan, 8 Inch Size, 230V AC, 50 Hz, Orange, Plastic | AB7HQE 23LJ25 CVF-8AC503AΠορτοκαλί1 / 3 hp830 CFM230V AC€515.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF-8DC, Μέγεθος 8 ιντσών, 848 cfm
€554.96 /μονάδα