Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ H4400BQ Βίδα τοιχοποιίας Hex 1/4 X 4 Inch Length, 600PK | AE2NWJ 4YRV7

APPROVED VENDOR H4400BQ Βίδα τοιχοποιίας εξάγωνο 1/4 X 4 ίντσες μήκος, 600 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NWJ Μοντέλο: H4400BQCross Ref: 4YRV7
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
€228.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα άγκυρας τοιχοποιίας
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 16 "
Στυλ κεφαλήςHex
Μήκος4"
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3"
Ελάχ. Ενσωμάτωση1"
ΧαρακτηριστικάΤοιχοποιία
Ultimate Shear (λίβρες)1568
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1480

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR H4400BQ Βίδα τοιχοποιίας εξάγωνο 1/4 X 4 ίντσες μήκος, 600 PK
€228.18 /πακέτο