MAIN FILTER INC. MF0178662 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron, Viton Seal, 3.66 Inch Height | CF7LAA 0030D050W

MAIN FILTER INC. MF0178662 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron, Viton Seal, 3.66 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7LAA Μοντέλο: MF0178662Cross Ref: 0030D050W '
€34.61 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.378 "
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου50
Μέγεθος φίλτρου49 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.66 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια50
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.476 "
Κορυφή OD1.378 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 0030D050W

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007743 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron, Viton Seal, 3.66 Inch Height | CF6RMA MF00077431.378 "49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "1.378 "€34.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007748 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 50 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.54 ίντσες | CF6RMF MF00077481.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007753 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 50 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.18 ίντσες | CF6RML MF00077531.752 "114 τετρ. Ιντσα6.180.87 "1.752 "€46.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007758 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 50 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 5 ίντσες | CF6RMP MF00077582.362 "156 τετρ. Ιντσα5"1.346 "2.362 "€70.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008226 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 50 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 7.04 ίντσες | CF6RPB MF00082263.032 "310 τετρ. Ιντσα7.04 "1.898 "3.032 "€126.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077515 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF7DJF 57866 MF00775151.752 "114 τετρ. Ιντσα6.180.87 "1.752 "€46.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178711 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 50 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.54 ίντσες | CF7LBH 0060D050W MF01787111.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0178662 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron, Viton Seal, 3.66 Inch Heψος
€34.61 /μονάδα